Références
Anyseals :59102/50
Rubix :R721-4165712


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 56,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 56,87X1,78 EPDM OR 56,87X1,78 EPDM/A35 50/SAC
Joint torique 56,87x1,78 epdm or 56,87x1,78 epdm/a35/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 56,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,12 € HT
/ sachet
36,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours