Références
Anyseals :281850/2
Rubix :R721-4165310


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 120,33X2,62 FKM OR 120,33X2,62 FKM/A158 2/SAC
Joint torique 120,33x2,62 fkm or 120,33x2,62 fkm/a158/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € HT
/ sachet
10,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h