Références
Anyseals :59889/25
Rubix :R721-4165477


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 94,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 94,97X1,78 EPDM OR 94,97X1,78 EPDM/A44 25/SAC
Joint torique 94,97x1,78 epdm or 94,97x1,78 epdm/a44/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 94,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,72 € HT
/ sachet
18,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h