Joint torique Dichtomatik 67004763

Joint torique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67004763
Rubix :4861-4052493
Fabricant :67004763
JOINT TORIQUE 170X3 NBR70

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Diamètre de tore3 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JOINT TORIQUE 170X3 NBR70


Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Diamètre de tore3 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
4,33 € HT
/ unité
5,20 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
4,33 € HT / unité
5 à 9
3,26 € HT / unité
10 à 19
2,79 € HT / unité
20 à 99
2,45 € HT / unité
100 et plus
2,00 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours