Références
Anyseals :281327/50
Rubix :R721-4164078


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 8,9X1,9 FKM OR 8,9X1,9 FKM/R7 50/SAC
Joint torique 8,9x1,9 fkm or 8,9x1,9 fkm/r7/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,80 € HT
/ sachet
24,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h