Références
Anyseals :281385/10
Rubix :R721-4165259


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13,64 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 13,64X5,33 FKM OR 13,64X5,33 FKM/A311 10/SAC
Joint torique 13,64x5,33 fkm or 13,64x5,33 fkm/a311/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13,64 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,60 € HT
/ sachet
13,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h