Références
Anyseals :34843/25
Rubix :R721-4165521


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 88,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 88,57X2,62 EPDM OR 88,57X2,62 EPDM/A153 25/SAC
Joint torique 88,57x2,62 epdm or 88,57x2,62 epdm/a153/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 88,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,77 € HT
/ sachet
18,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h