Références
Anyseals :10713/50
Rubix :R721-4168268


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,52 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 1,42X1,52 NBR OR 1,42X1,52 NBR/A3 50/SAC
Joint torique 1,42x1,52 nbr or 1,42x1,52 nbr/a3/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,52 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,54 € HT
/ sachet
24,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours