Références
Anyseals :281410/50
Rubix :R721-4165096


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 16,9X2,7 FKM OR 16,9X2,7 FKM/R13 50/SAC
Joint torique 16,9x2,7 fkm or 16,9x2,7 fkm/r13/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,40 € HT
/ sachet
25,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h