Références
Anyseals :16916/25
Rubix :R721-4166573


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 101,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 101,27X2,62 EPDM OR 101,27X2,62 EPDM/A155 25/SAC
Joint torique 101,27x2,62 epdm or 101,27x2,62 epdm/a155/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 101,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,82 € HT
/ sachet
18,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h