Références
Anyseals :281597/25
Rubix :R721-4164435


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40,95 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 40,95X2,62 FKM OR 40,95X2,62 FKM/A130 25/SAC
Joint torique 40,95x2,62 fkm or 40,95x2,62 fkm/a130/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40,95 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,03 € HT
/ sachet
19,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h