Références
Anyseals :48106/25
Rubix :R721-4166001


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 29,74 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,95 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 29,74X2,95 EPDM OR 29,74X2,95 EPDM/A217 25/SAC
Joint torique 29,74x2,95 epdm or 29,74x2,95 epdm/a217/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 29,74 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,95 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,49 € HT
/ sachet
18,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h