Références
Anyseals :16928/50
Rubix :R721-4165644


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 66,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 66,27X3,53 EPDM OR 66,27X3,53 EPDM/A231 50/SAC
Joint torique 66,27x3,53 epdm or 66,27x3,53 epdm/a231/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 66,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,52 € HT
/ sachet
36,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h