Références
Anyseals :11401/25
Rubix :R721-4166721


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 8X1,9 NBR OR 8X1,9 NBR/R6A 25/SAC
Joint torique 8x1,9 nbr or 8x1,9 nbr/r6a/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,26 € HT
/ sachet
13,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h