Références
Anyseals :12949/100
Rubix :R721-4167386


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 30,8X3,6 NBR OR 30,8X3,6 NBR/R23 100/SAC
Joint torique 30,8x3,6 nbr or 30,8x3,6 nbr/r23/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,11 € HT
/ sachet
69,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h