Références
Anyseals :281659/25
Rubix :R721-4164287


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 53,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 53,67X1,78 FKM OR 53,67X1,78 FKM/A34 25/SAC
Joint torique 53,67x1,78 fkm or 53,67x1,78 fkm/a34/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 53,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 90 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 250 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,96 € HT
/ sachet
19,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h