Références
Anyseals :10776/10
Rubix :R721-4166739


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 79 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 79X1,78 NBR OR 79X1,78 NBR/ 10/SAC
Joint torique 79x1,78 nbr or 79x1,78 nbr//10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 79 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,24 € HT
/ sachet
9,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h