Références
Anyseals :12659/5
Rubix :R721-4167128


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 430,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 430,66X6,99 NBR OR 430,66X6,99 NBR/A463 5/SAC
Joint torique 430,66x6,99 nbr or 430,66x6,99 nbr/a463/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 430,66 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,82 € HT
/ sachet
70,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h