Références
Anyseals :281972/1
Rubix :R721-4164851


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 215,49 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 215,49X3,53 FKM OR 215,49X3,53 FKM/A268 1/SAC
Joint torique 215,49x3,53 fkm or 215,49x3,53 fkm/a268/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 215,49 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,41 € HT
/ sachet
10,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h