Références
Anyseals :281401/25
Rubix :R721-4165145


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 15,47X3,53 FKM OR 15,47X3,53 FKM/A208 25/SAC
Joint torique 15,47x3,53 fkm or 15,47x3,53 fkm/a208/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,66 € HT
/ sachet
13,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h