Références
Anyseals :11734/100
Rubix :R721-4167254


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 37,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 37,3X3,6 NBR OR 37,3X3,6 NBR/R27 100/SAC
Joint torique 37,3x3,6 nbr or 37,3x3,6 nbr/r27/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 37,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,25 € HT
/ sachet
69,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h