Références
Anyseals :12673/10
Rubix :R721-4167058


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 481,46 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 481,46X6,99 NBR OR 481,46X6,99 /A467 10/SAC
Joint torique 481,46x6,99 nbr or 481,46x6,99 nbr/a467/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 481,46 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,62 € HT
/ sachet
126,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h