Références
Anyseals :10901/25
Rubix :R721-4166997


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 53,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 53,57X3,53 NBR OR 53,57X3,53 NBR/A227 25/SAC
Joint torique 53,57x3,53 nbr or 53,57x3,53 nbr/a227/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 53,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,53 € HT
/ sachet
18,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h