Références
Anyseals :10723/25
Rubix :R721-4168245


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 10,82X1,78 NBR OR 10,82X1,78 NBR/A13 25/SAC
Joint torique 10,82x1,78 nbr or 10,82x1,78 nbr/a13/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,25 € HT
/ sachet
13,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h