Références
Anyseals :11084/10
Rubix :R721-4167995


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 142,24 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 142,24X6,99 NBR OR 142,24X6,99 A434/R62 10/SAC
Joint torique 142,24x6,99 nbr or 142,24x6,99 nbr/a434/r62/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 142,24 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,38 € HT
/ sachet
36,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h