Références
Anyseals :11097
Rubix :R721-4105733


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 227,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 227,97X6,99 NBR OR 227,97X6,99 70SH
Joint en nitrile pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. Dureté : 70 shore.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 227,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,89 € HT
/ unité
4,67 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h