Références
Anyseals :10802/10
Rubix :R721-4167819


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18,72 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 18,72X2,62 NBR OR 18,72X2,62 NBR/A116 10/SAC
Joint torique 18,72x2,62 nbr or 18,72x2,62 nbr/a116/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18,72 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 € HT
/ sachet
6,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h