Références
Anyseals :281950/2
Rubix :R721-4164973


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 190,1X3,53 FKM OR 190,1X3,53 FKM/A264 2/SAC
Joint torique 190,1x3,53 fkm or 190,1x3,53 fkm/a264/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190,1 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,25 € HT
/ sachet
36,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h