Références
Anyseals :281385/25
Rubix :R721-4165258


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13,64 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 13,64X5,33 FKM OR 13,64X5,33 FKM/A311 25/SAC
Joint torique 13,64x5,33 fkm or 13,64x5,33 fkm/a311/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13,64 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,43 € HT
/ sachet
25,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h