Références
Anyseals :10924/100
Rubix :R721-4168094


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 126,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 126,6X3,53 NBR OR 126,6X3,53 NBR/A250 100/SAC
Joint torique 126,6x3,53 nbr or 126,6x3,53 nbr/a250/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 126,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,48 € HT
/ sachet
71,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h