Références
Anyseals :281719/5
Rubix :R721-4164146


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 69,44 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 69,44X3,53 FKM OR 69,44X3,53 FKM/A232 5/SAC
Joint torique 69,44x3,53 fkm or 69,44x3,53 fkm/a232/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 69,44 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,74 € HT
/ sachet
18,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h