Joint torique Dichtomatik 67179924

O-Ring

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67179924
Rubix :4861-4054814
Fabricant :67179924
JT TORIQUE OR330X4 FKM80 DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur330 mm
Diamètre de tore4 mm
Matièrefkm/fpm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JT TORIQUE OR330X4 FKM80 DICHTO


Les joints toriques sont essentiellement utilisés pour l'étanchéité des machines et pièces d'équipement statiques (application statique) contre les fluides liquides et gazeux, par exemple pour l'étanchéité des brides et couvercles, des raccords vissés et des têtes et fonds de cylindres de vérins hydrauliques.

Applications

O-rings are used predominently for sealing non-moving machine and system components (static application) and media in liquid and gas form, e.g. flange and cover seals, threaded tube connections and the cylinder head and cylinder bottom for hydraulic cylinders. Under certain conditions it is also possible to use o-rings with reciprocating, rotating and helical movements (dynamic application). If the installation housing is finished properly, the construction design is right and the proper materials are selected, it is possible for pressures of up to 1000 bar to be sealed, with the use of back-up rings where required. O-rings are used in many sectors such as the fields of hydraulics, pneumatics, vacuum applications, the fittings industry, the automotive industry and in plant and mechanical engineering.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur330 mm
Diamètre de tore4 mm
Matièrefkm/fpm
Dureté Shore A80 Shore
28,44 € HT
/ unité
34,13 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
28,44 € HT / unité
5 à 9
20,70 € HT / unité
10 à 19
17,35 € HT / unité
20 à 99
14,99 € HT / unité
100 et plus
12,45 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours