Références
Anyseals :10845/50
Rubix :R721-4168088


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 126,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 126,67X2,62 NBR OR 126,67X2,62 NBR/A159 50/SAC
Joint torique 126,67x2,62 nbr or 126,67x2,62 nbr/a159/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 126,67 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,50 € HT
/ sachet
36,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h