Références
Anyseals :10940/50
Rubix :R721-4167680


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 209,14 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 209,14X3,53 NBR OR 209,14X3,53 NBR/A267 50/SAC
Joint torique 209,14x3,53 nbr or 209,14x3,53 nbr/a267/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 209,14 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,57 € HT
/ sachet
71,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h