Références
Anyseals :11040/2
Rubix :R721-4167686


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 208,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 208,92X5,33 NBR OR 208,92X5,33 NBR/A370 2/SAC
Joint torique 208,92x5,33 nbr or 208,92x5,33 nbr/a370/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 208,92 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,27 € HT
/ sachet
9,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h