Références
Anyseals :281791/2
Rubix :R721-4163988


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 94,93 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 94,93X2,62 FKM OR 94,93X2,62 FKM/A154 2/SAC
Joint torique 94,93x2,62 fkm or 94,93x2,62 fkm/a154/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 94,93 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € HT
/ sachet
9,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h