Références
Anyseals :10757/25
Rubix :R721-4168169


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 114 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 114X1,78 NBR OR 114X1,78 NBR/A47 25/SAC
Joint torique 114x1,78 nbr or 114x1,78 nbr/a47/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 114 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,66 € HT
/ sachet
18,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h