Références
Anyseals :10830/50
Rubix :R721-4166872


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 63,17 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 63,17X2,62 NBR OR 63,17X2,62 NBR/A144 50/SAC
Joint torique 63,17x2,62 nbr or 63,17x2,62 nbr/a144/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 63,17 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,11 € HT
/ sachet
36,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours