Joint torique Hutchinson LJF, Le Joint Français 134604
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Hutchinson LJF, Le Joint Français :134604
Rubix :4481-4027534

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 43,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,3 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 43,82X5,33 DF801 R30
Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. 3 types d'élastomères disponibles :
- NBR : Nitrile utilisé dans la plupart des cas
- FPM : Fluocarbone utilisé pour les milieux chimiquement agressifs et les températures élevées
- EPDM : Ethylène propylène utilisé pour les liquides sous pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 43,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,3 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,23 € HT
/ 10 unités
324,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours