Références
Anyseals :10719/50
Rubix :R721-4167040


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,28 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 5,28X1,78 NBR OR 5,28X1,78 NBR/A9 50/SAC
Joint torique 5,28x1,78 nbr or 5,28x1,78 nbr/a9/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,28 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,53 € HT
/ sachet
24,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours