Références
Anyseals :10720/50
Rubix :R721-4166920


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 6,07X1,78 NBR OR 6,07X1,78 NBR/A10 50/SAC
Joint torique 6,07x1,78 nbr or 6,07x1,78 nbr/a10/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,53 € HT
/ sachet
24,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h