Références
Anyseals :281721/5
Rubix :R721-4164139


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 69,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 69,57X1,78 FKM OR 69,57X1,78 FKM/A39 5/SAC
Joint torique 69,57x1,78 fkm or 69,57x1,78 fkm/a39/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 69,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 € HT
/ sachet
9,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h