Références
Anyseals :281732/5
Rubix :R721-4164107


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 72,69 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 72,69X2,62 FKM OR 72,69X2,62 FKM/A150 5/SAC
Joint torique 72,69x2,62 fkm or 72,69x2,62 fkm/a150/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 72,69 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,39 € HT
/ sachet
10,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h