Références
Anyseals :10858/5
Rubix :R721-4167677


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 209,23 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 209,23X2,62 NBR OR 209,23X2,62 NBR/A172 5/SAC
Joint torique 209,23x2,62 nbr or 209,23x2,62 nbr/a172/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 209,23 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 € HT
/ sachet
9,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h