Références
Anyseals :10941/10
Rubix :R721-4167647


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 215,49 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 215,49X3,53 NBR OR 215,49X3,53 /A268 10/SAC
Joint torique 215,49x3,53 nbr or 215,49x3,53 nbr/a268/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 215,49 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,76 € HT
/ sachet
18,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h