Références
Anyseals :11078/5
Rubix :R721-4168108


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 123,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 123,2X6,99 NBR OR 123,2X6,99 NBR/A428/R56 5/SAC
Joint torique 123,2x6,99 nbr or 123,2x6,99 nbr/a428/r56/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 123,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,64 € HT
/ sachet
18,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h