Références
Anyseals :10754
Rubix :R721-4135047


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 94,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 94,97X1,78 NBR OR 94,97X1,78 70SH
JOINT TORIQUE 044 (2375) D.Int : 94,97 mm D.Corda : 1,78 mm Mat : NBR 70 Sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 94,97 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,39 € HT
/ unité
0,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h