Références
Dichtomatik :67188536
Rubix :4861-4085678
Fabricant :OR 20,00 2,20 70 NBR NB7071


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,2 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 20X2,2 NBR70
Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,2 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,21 € HT
/ unité
1,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours