Références
Anyseals :10738/25
Rubix :R721-4167293


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 34,65 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 34,65X1,78 NBR OR 34,65X1,78 NBR/A28 25/SAC
Joint torique 34,65x1,78 nbr or 34,65x1,78 nbr/a28/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34,65 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,41 € HT
/ sachet
18,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h