Joint torique Dichtomatik 67001284

Joint torique NBR

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Dichtomatik :67001284
Rubix :9813-4002739
Fabricant :67001284
JOINT TORIQUE 75X5,5 NBR70
Résumé technique
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre de tore5,5 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : JOINT TORIQUE 75X5,5 NBR70


Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre de tore5,5 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,65 HT
/ unité
11,58 TTC
Prix dégressifs
1 unité
9,65 HT / unité
5 à 9
7,13 HT / unité
10 à 19
6,09 HT / unité
20 à 99
5,25 HT / unité
100 et plus
4,28 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (14) jours